Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWU5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRB

APPROVED VENDOR Tub 1UWU5 Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Articol: AB3QRB Model: 1UWU5
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
€250.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.3.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.4"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 Inch Diametru exterior 1 Feet | AB3QPF 1UWL51"€82.67
Furnizor APROBAT 1UXA5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QUL 1uxa56"€415.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tub 1UWU5 Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 3 picioare
€250.00 /unitate