Furnizor APROBAT 1UXA5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QUL

APPROVED VENDOR 1UXA5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AB3QUL Model: 1UXA5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€503.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.3.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.4"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.81
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 Inch Diametru exterior 1 Feet | AB3QPF 1UWL51"€82.67
Furnizor APROBAT 1UWU5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRB 1UWU53ft€250.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA5 Tub Uhmw 3 1/2 Idx4 inch Diametru exterior 6 picioare
€503.11 /unitate