Furnizor APROBAT 1UWX1 Tub Uhmw 5/8 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QRQ

APPROVED VENDOR 1UWX1 Tub Uhmw 5/8 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 6 picioare

Articol: AB3QRQ Model: 1UWX1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€176.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.5 / 8 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.1.25 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.06
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWN7 Tub Uhmw 5/8 Idx1 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QPT 1UWN73ft1"0.187 "€63.72
Furnizor APROBAT 1UWP4 Tub Uhmw 5/8 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPX 1UWP43ft1.375 "0.375 "€94.97
Furnizor APROBAT 1UWV7 Tub Uhmw 5/8 Idx1 inch Diametru exterior 6 picioare Lungime | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWX4 Tub Uhmw 5/8 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWX1 Tub Uhmw 5/8 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 6 picioare
€176.66 /unitate