Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWP4 Tub Uhmw 5/8 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPX

APPROVED VENDOR 1UWP4 Tub Uhmw 5/8 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Element: AB3QPX Model: 1UWP4
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
€94.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.5 / 8 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.1.375 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.83
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWN7 Tub Uhmw 5/8 Idx1 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QPT 1UWN73ft1"0.187 "€63.72
Furnizor APROBAT 1UWV7 Tub Uhmw 5/8 Idx1 inch Diametru exterior 6 picioare Lungime | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWX1 Tub Uhmw 5/8 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "€146.00
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWX4 Tub Uhmw 5/8 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP4 Tub Uhmw 5/8 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 3 picioare
€94.97 /unitate