Furnizor APROBAT 1UXA7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 6 picioare lungime | AB3QUN

APPROVED VENDOR 1UXA7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 6 picioare lungime

Element: AB3QUN Model: 1UXA7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€861.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.4"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.5"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.12
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 1 picior lungime | AB3QPH 1UWL71"€425.36
Furnizor APROBAT 1UWU7 Tub Uhmw-pe 4 inch Id x 5 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QRD 1UWU73ft€1,261.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 6 picioare lungime
€861.11 /unitate