Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWL7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 1 picior lungime | AB3QPH

APPROVED VENDOR 1UWL7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 1 picior lungime

În stoc
Articol: AB3QPH Model: 1UWL7
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
€146.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.4"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.5"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWU7 Tub Uhmw-pe 4 inch Id x 5 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QRD 1UWU73ft€499.92
Furnizor APROBAT 1UXA7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 6 picioare lungime | AB3QUN 1uxa76"€711.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL7 Tub Uhmw-pe 4 inch ID x 5 inch diametru exterior 1 picior lungime
€146.77 /unitate