Furnizor APROBAT 1UXA8 Tub Uhmw 4 1/2 Idx5 Inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QUP

APPROVED VENDOR 1UXA8 Tub Uhmw 4 1/2 Idx5 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AB3QUP Model: 1UXA8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€640.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.4.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.5"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.92
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL8 Tub Uhmw 4 1/2 Idx5 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPJ 1UWL81"€110.45
Furnizor APROBAT 1UWU8 Tub Uhmw 4 1/2 Idx5 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRE 1UWU83ft€318.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA8 Tub Uhmw 4 1/2 Idx5 inch Diametru exterior 6 picioare
€640.90 /unitate