APPROVED VENDOR Tub Uhmw 5 inch


Filtru
Culoare: Alb , Diametru interior: 4.5 " , În interiorul Dia. Toleranţă: +/- 0.200 " , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Diametru exterior: 5" , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.200 " , Rezistență la tracțiune: 5,800 PSI , Tip: Grad de contact alimentar virgin , Grosimea peretelui: 0.25 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1UWL8
1"€110.45
A
1UWU8
3ft€318.48
A
1uxa8
6"€640.90
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?