Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1VE22 Carriage Bolt, 10PK | AB3TZW

APPROVED VENDOR Șurub de transport 1VE22, 10 buc

În stoc
Articol: AB3TZW Model: 1VE22
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
€9.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.844-0.782 "
Inaltimea capului0.208 - 0.188 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.219 - 0.188 "
Lățimea pătrată0.388 - 0.368 "
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Șurub de transport 1VE22, 10 buc
€9.21 /ambalaj