Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VE92 Tavă metalică cu șurub #14 Lungime de 3/4 inch, 100PK | AB3UCH

APPROVED VENDOR 1VE92 Tavă metalică cu șuruburi #14 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3UCH Model: 1VE92
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
€37.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318145020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE92 Tavă metalică cu șuruburi #14 3/4 inch lungime, 100 buc.
€37.04 /ambalaj