Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VEV3 Cot 45 grade Alama rosie 1 1/2 inch 150 Psi | AB3UGC

APPROVED VENDOR 1VEV3 Cot 45 de grade alamă roșie 1 1/2 inch 150 Psi

În stoc
Element: AB3UGC Model: 1VEV3
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
€74.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VEU7 Cot 45 grade Alama rosie 3/8 inch 150 Psi | AB3UFX 1VEU73 / 8 "€13.21
Furnizor APROBAT 1VEU8 Cot 45 grade Alama rosie 1/2 inch 150 Psi | AB3UFY 1VEU81 / 2 "€15.50
Furnizor APROBAT 1VEU9 Cot 45 grade Alama rosie 3/4 inch 150 Psi | AB3UFZ 1VEU93 / 4 "€22.75
Furnizor APROBAT 1VEV1 Cot 45 grade Alama rosie 1 inch 150 Psi | AB3UGA 1VEV11"€38.28
Furnizor APROBAT 1VEV2 Cot 45 grade Alama rosie 1 1/4 inch 150 Psi | AB3UGB 1VEV21.25 "€54.68
Furnizor APROBAT 1VEV5 Cot 45 grade Alama rosie 2 inch 150 Psi | AB3UGE 1VEV52"€107.80
Furnizor APROBAT 2CFJ6 Cot 45 grade 2 1/2 inch alama rosie | AB9DYM 2CFJ62.5 "€142.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEV3 Cot 45 de grade alamă roșie 1 1/2 inch 150 Psi
€74.33 /unitate