Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZATOR APROBAT 1VFH3 Capac Alama Rosie 1 1/4 Inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UMG

APPROVED VENDOR 1VFH3 Capac roșu alamă 1 1/4 inch 150 Psi clasa 125

În stoc
Element: AB3UMG Model: 1VFH3
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
€23.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZATOR APROBAT 1VFF9 Cap Roșu Alama 1/8 Inch 150 Psi Clasa 125 | AB3ULU 1VFF91 / 8 "€4.86
VÂNDATOR APROBAT 1VFG2 Capac Alama Rosie 1/4 Inch 150 Psi Clasa 125 | AB3ULW 1VFG21 / 4 "€4.28
VÂNDATOR APROBAT 1VFG4 Capac Alama Rosie 3/8 Inch 150 Psi Clasa 125 | AB3ULY 1VFG43 / 8 "€5.19
VÂNZATOR APROBAT 1VFG6 Cap Roșu Alama 1/2 Inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UMA 1VFG61 / 2 "€7.57
VÂNDATOR APROBAT 1VFG8 Cap Roșu Alama 3/4 Inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UMC 1VFG83 / 4 "€10.84
VÂNDATOR APROBAT 1VFH1 Capac Alama rosie 1 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UME 1VFH11"€17.53
VÂNDATOR APROBAT 1VFH5 Capac Alama rosie 1 1/2 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UMJ 1VFH51.5 "€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFH3 Capac roșu alamă 1 1/4 inch 150 Psi clasa 125
€23.41 /unitate