Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1VLA9 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 1 in | AB3WAP

APPROVED VENDOR 1VLA9 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 1 in

În stoc
Element: AB3WAP Model: 1VLA9
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
€64.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de bandă
sprijinOțel galvanizat
Înălțimea suportului (în).5/16
Lățime de fundal (în.)5/16
Culoarea păruluiMaro
Tip de umplerePăr de cal
Lungime totală36 "
Decupare generală (în.)1
TipSpate metalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelsprijinÎnălțimea suportului (în).Lățime de fundal (în.)Culoarea păruluiTip de umplereDecupare generală (în.)Preț
VÂNZĂTOR APROBAT 1TCJ1 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 3 in | AB3GVD 1TCJ1Oțel galvanizat5/165/16Negru0.030 "Nylon sertizat3€31.65
VÂNZĂTOR APROBAT 1TCJ3 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 4 in | AB3GVF 1TCJ3Oțel galvanizat5/165/16Negru0.030 "Nylon sertizat4€34.16
VÂNZĂTOR APROBAT 1TCJ5 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 6 in | AB3GVH 1TCJ5Oțel galvanizat5/165/16Negru0.045 "Nylon sertizat6€54.98
VÂNZĂTOR APROBAT 1TCJ7 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 8 in | AB3GVK 1TCJ7Oțel galvanizat5/165/16Negru0.045 "Nylon sertizat8€63.67
VÂNZĂTOR APROBAT 1TCJ9 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 10 in | AB3GVM 1TCJ9Oțel galvanizat5/165/16Negru0.045 "Nylon sertizat10€73.85
APROBAT VENDOR 1TCK2 Strip Brush 36 inch Lungime Trim total 1 In | AB3GVP 1TCK2Oțel galvanizat5/165/16Natural0.035 "PTFE drept1€341.61
VÂNZĂTOR APROBAT 1TCK4 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 2 in | AB3GVR 1TCK4Oțel galvanizat5/165/16Natural0.035 "PTFE drept2€552.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VLA9 Perie cu bandă Lungime de 36 inchi Trim total 1 in
€64.30 /unitate