Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VU10 Tavă metalică cu șurub #4 3/8 inch Lungime, 100PK | AB3XHH

APPROVED VENDOR 1VU10 Tavă cu șuruburi metalice #4 3/8 inch Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB3XHH Model: 1VU10
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
€7.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VU10 Tavă cu șuruburi metalice #4 3/8 inch Lungime, 100PK
€7.76 /ambalaj