Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WA63 Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 4-40, 100PK | AB3YLQ

APPROVED VENDOR 1WA63 Șurub cu piuliță hexagonală 4-40, 100 buc

În stoc
Articol: AB3YLQ Model: 1WA63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA63 Șurub cu piuliță hexagonală 4-40, 100 buc
€11.29 /ambalaj