BULLDOG 1584511142 Cric de remorcă, pivotant, 2000 lbs. | AC3AKD 2PU11

BULLDOG 1584511142 Cric de remorcă, pivotant, 2000 lbs.

În stoc
Element: AC3AKD Model: 1584511142Crucea Ref: 2PU11

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric pivotant pentru remorcă
Gama de reglare10
bazăPicior de disc
ConstrucţieOţel
finalizareaPlacat cu zinc
MânerVânt de sus
CapVânt de sus
Ridicator11 - 21 "
Capacitate de ridicare2000 lb.
Capacitate de încărcare2000 lb.
Suporturi de fixareSuport tubular sudabil cu pin de 9/16 "și picioruș disc
Inălțime totală15 "
Lungime retrasă11 "
Capacitate de încărcare statică3000 Lb.
TipVânt de sus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)50.29
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Înălțimea de ridicare (asigură o ridicare de până la 25 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăGama de reglarefinalizareaTipMânerRidicatorCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
BULLDOG 15142142 Cric de remorcă, sudat, 2000 lbs. | AE4QMN 5MGR1 151421422000 lb.15Vopsit exterior, interior transparent din zincJack de remorcă SidewindVânt lateral15 "3000 lb.42.3 "€140.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLDOG 1584511142 Cric de remorcă, pivotant, 2000 lbs.
€125.17 /unitate