Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.056.0175 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 1-3/4, 10BUC | AC9CRY 3FNV4

APPROVED VENDOR U01060.056.0175 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Element: AC9CRY Model: U01060.056.0175Ref încrucișat: 3FNV4 / 42HD51
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
€19.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0175 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 1-3/4, 10 buc.
€19.14 /ambalaj