Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WA75 Hex Nut Machine Screw 12-24, 100PK | AB3YMD

APPROVED VENDOR 1WA75 Șurub cu piuliță hexagonală 12-24, 100 buc

În stoc
Element: AB3YMD Model: 1WA75
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
€34.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului# 12-24
finalizareaSimplu
Înălţime5 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA75 Șurub cu piuliță hexagonală 12-24, 100 buc
€34.36 /ambalaj