Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZATOR APROBAT 1WBK8 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWF

APPROVED VENDOR 1WBK8 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/4 inch - Pachet de 20

În stoc
Articol: AB3YWF Model: 1WBK8
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
€4.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de umăr
finalizareaAlamă
Piese metaliceNu este inclus
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Lungime totală1 13 / 16 "
Proiectare1.5
Lungimea filetului1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318130030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăProiectareLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBK5 Lungime cârlig pentru umăr 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWC 1WBK553 / 64 "1/21 / 3 "€1.73
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBK6 Cârlig de umăr din alamă Lungime 3/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "€3.35
Furnizor APROBAT 1WBK7 Cârlig pentru umăr Lungime 1 inch - Pachet De 20 | AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "€3.04
VÂNȚORUL APROBAT 1WBK9 Lungime cârlig pentru umăr 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWG 1WBK92.156 "1.52 / 3 "€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK8 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/4 inch - Pachet de 20
€4.37 /unitate