Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WBK9 Lungime cârlig pentru umăr 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWG

APPROVED VENDOR 1WBK9 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/2 inch - Pachet de 20

În stoc
Articol: AB3YWG Model: 1WBK9
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
€5.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de umăr
finalizareaAlamă
Piese metaliceNu este inclus
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Lungime totală2.156 "
Proiectare1.5
Lungimea filetului1 / 2 "
Lăţime2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318130030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăProiectareLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBK5 Lungime cârlig pentru umăr 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWC 1WBK553 / 64 "1/21 / 3 "€1.73
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBK6 Cârlig de umăr din alamă Lungime 3/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "€3.35
Furnizor APROBAT 1WBK7 Cârlig pentru umăr Lungime 1 inch - Pachet De 20 | AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "€3.04
VÂNZATOR APROBAT 1WBK8 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWF 1WBK81 13 / 16 "1.51 / 2 "€4.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK9 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/2 inch - Pachet de 20
€5.69 /unitate