Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1XA98 Square Nut 1/2-13, 50PK | AB4CYE

APPROVED VENDOR 1XA98 Piuliță pătrată 1/2-13, 50 buc

În stoc
Element: AB4CYE Model: 1XA98
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
€32.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
finalizareaGalvanizat la cald
Înălţime29 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68-C32
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA98 Piuliță pătrată 1/2-13, 50 buc
€32.26 /ambalaj