Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WBK5 Lungime cârlig pentru umăr 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWC

APPROVED VENDOR 1WBK5 Cârlig pentru umăr Lungime 1/2 inch - Pachet de 20

În stoc
Articol: AB3YWC Model: 1WBK5
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
€1.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de umăr
finalizareaAlamă
Piese metaliceNu este inclus
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareFiletat
Lungime totală53 / 64 "
Proiectare1/2
Lungimea filetului1 / 2 "
Lăţime1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318130030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăProiectareLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBK6 Cârlig de umăr din alamă Lungime 3/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "€3.35
Furnizor APROBAT 1WBK7 Cârlig pentru umăr Lungime 1 inch - Pachet De 20 | AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "€3.04
VÂNZATOR APROBAT 1WBK8 Cârlig pentru umăr Lungime 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWF 1WBK81 13 / 16 "1.51 / 2 "€4.37
VÂNȚORUL APROBAT 1WBK9 Lungime cârlig pentru umăr 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWG 1WBK92.156 "1.52 / 3 "€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK5 Cârlig pentru umăr Lungime 1/2 inch - Pachet de 20
€1.73 /unitate