Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WDD1 Colț rezistent 2 W x 2 inch Lungime | AB3YZF

APPROVED VENDOR 1WDD1 Colț rezistent, 2 W x 2 inch lungime

În stoc
Articol: AB3YZF Model: 1WDD1
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
€3.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArmătură de colț rezistentă
finalizareazinc
Înălţime5 / 8 "
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungime2"
MaterialOţel
Găuri de montare6, 2 fiecare parte
Mărimea2"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 1WDD2 Colț rezistent 3 W x 3 inch lungime | AB3YZG 1WDD27 / 8 "3"3"3"€5.08
VÂNTORUL APROBAT 1WDD3 Colț rezistent 4 W x 4 inch lungime | AB3YZH 1WDD31"4"4mm4"€11.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDD1 Colț rezistent, 2 W x 2 inch lungime
€3.61 /unitate