Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WE26 Piuliță hexagonală plină 7/16-14 11/16 inch, 25 buc | AB3ZET

APPROVED VENDOR 1WE26 piuliță hexagonală plină 7/16-14 11/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3ZET Model: 1WE26

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€60.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 8 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE26 piuliță hexagonală plină 7/16-14 11/16 inch, 25 buc.
€60.90 /ambalaj