Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WE28 Piuliță hexagonală plină 7/16-20 11/16 inch, 25PK | AB3ZEV

APPROVED VENDOR 1WE28 piuliță hexagonală plină 7/16-20 11/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3ZEV Model: 1WE28
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
€53.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 8 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE28 piuliță hexagonală plină 7/16-20 11/16 inch, 25 buc.
€53.22 /ambalaj