Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WE48 Piuliță hexagonală plină 5/16-18 1/2 inch, 50PK | AB3ZFR

APPROVED VENDOR 1WE48 piuliță hexagonală plină 5/16-18 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFR Model: 1WE48
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
€50.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăSilicon Bronz
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Înălţime17 / 64 "
MaterialSilicon Bronz
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE48 piuliță hexagonală plină 5/16-18 1/2 inch, 50 buc.
€50.74 /ambalaj