Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WGA2 știft din oțel 0.312 X 2 1/8 inch, 25 buc | AB3ZRC

APPROVED VENDOR 1WGA2 știft din oțel 0.312 X 2 1/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB3ZRC Model: 1WGA2
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
€35.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Lungime totală2.125 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGA2 știft din oțel 0.312 X 2 1/8 inch, 25 buc.
€35.62 /ambalaj