Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WGF8 Știft de șochetă Inoxidabil 0.200 X 1/2 inch, 10PK | AB3ZRE

APPROVED VENDOR 1WGF8 știft de șochetă din inox 0.200 X 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB3ZRE Model: 1WGF8
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
€20.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 / 2 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGF8 știft de șochetă din inox 0.200 X 1/2 inch, 10 buc.
€20.97 /ambalaj