Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WGH9 știft de șochetă din oțel 0.437 X 2 1/4 inch, 10 buc | AB3ZRF

APPROVED VENDOR 1WGH9 știft din oțel 0.437 X 2 1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3ZRF Model: 1WGH9
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
€23.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.25 "
MaterialOţel
Lungime totală2.25 "
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGH9 știft din oțel 0.437 X 2 1/4 inch, 10 buc.
€23.17 /ambalaj