HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutii de podea electrice, construcție din oțel cu finisaj de alamă


Filtru
Capacitate: 35 pe bandă , Diametru gaură: 4" , Material: Oţel
StilModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț (ex. TVA)
A
B2422
2-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Cutie de podea4.38 "24.5 "€255.58
B
S1PT4X4BRS
4 x 4, finisaj din alamă(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Sistemul Poke prin incendiu8"18"€1,440.64
C
S1PTBRS
Linie cu stil dual, finisaj din alamă(2) 1 "15.5938"Sistemul Poke prin incendiu8"28"€1,217.82

Cutii de podea electrice, construcție din oțel cu finisaj de alamă

Hubbell Wiring Device-Kellems cutiile electrice de podea sunt ideale pentru a se instala în podeaua unei camere sau a unui birou și includ conexiunile de cablu în prizele multiple furnizate. Acestea au o construcție din oțel cu capace de finisare din alamă sau aluminiu pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune și oferă 1 sau 2 grupuri pentru combinarea componentelor electrice într-un singur loc și permit accesul electric ușor. Cutiile de podea includ, de asemenea, traverse de formă rotundă, rezistente la foc, care se extind în timpul unui incendiu, creând o etanșare la foc, precum și împiedicând transferul de căldură. Aceste traverse sunt ideale pentru modernizare și construcții noi, acceptând toate flanșele și plăcile de acoperire ale mărcii. The B2422 Cutie de podea dreptunghiulară din beton este economic, ușor și complet reglabil, având knockout-uri din beton care permit dimensiuni multiple ale conductelor. Acestea vin cu un guler de alamă pentru o durabilitate îmbunătățită și sunt disponibile în formă dreptunghiulară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?