Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Cutie de podea din oțel dreptunghiular cu 2 elemente | AB9PYZ 2EMR4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Cutie de pardoseală din oțel dreptunghiular cu 2 elemente

În stoc
Articol: AB9PYZ Model: B2422Crucea Ref: 2EMR4
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
€255.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Capacitate35 pe bandă
Dimensiunea conductei(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "
Înălţime2.74 "
Lungime4.38 "
MaterialOţel
Numărul bandelor2
Dimensiunea deschiderii4.5 "
ModelaDreptunghiular
Tip2-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă
Lăţime6.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.83
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Complet reglabil

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 alamă | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, finisaj din alamă(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Sistemul Poke prin incendiu8"18"€1,440.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bucată Style Line Brass | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSLinie cu stil dual, finisaj din alamă(2) 1 "15.5938"Sistemul Poke prin incendiu8"28"€1,217.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Cutie de pardoseală din oțel dreptunghiular cu 2 elemente
€255.58 /unitate