Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bucată Style Line Brass | AB9MND 2DZN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bucată Style Line Brass

În stoc
Element: AB9MND Model: S1PTBRSCrucea Ref: 2DZN4
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
€1,217.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul Poke prin incendiu
Dimensiunea conductei(2) 1 "
Înălţime15.593
Diametrul gaurii.4"
Lungime8"
MaterialOţel
Numărul bandelor2
Dimensiunea deschiderii8"
ModelaRundă
TipLinie cu stil dual, finisaj din alamă
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include Hubbell SystemOne fiting pentru podea cu canale duble (2EMT7) și placă secundară cu deschidere pentru linie dublă (2DZN5) pentru a accepta două receptoare de linie sau de supratensiune sau un recipient GFCI și un recipient de linie stil, cadrele de ieșire pot fi folosite pentru a converti aplicația în A

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 alamă | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, finisaj din alamă(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Sistemul Poke prin incendiu8"18"€1,440.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Cutie de podea din oțel dreptunghiular cu 2 elemente | AB9PYZ 2EMR4 B24222-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Cutie de podea4.38 "24.5 "€255.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bucată Style Line Brass
€1,217.82 /unitate