Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 alamă | AB9MNA 2DZN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 alamă

În stoc
Element: AB9MNA Model: S1PT4X4BRSCrucea Ref: 2DZN1
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
€1,440.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul Poke prin incendiu
Dimensiunea conductei(3) 3/4 "
Înălţime12 17 / 32 "
Diametrul gaurii.4"
Lungime8"
MaterialOţel
Numărul bandelor1
Dimensiunea deschiderii8"
ModelaRundă
Tip4 x 4, finisaj din alamă
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9935
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include fiting pentru podea Hubbell SystemOne 4X4 (2EMT8) cu patru prize precablate de 20A, 125V și patru plăci de deschidere Keystone (2DZN6), receptoarele au cablaj cu un singur sau două circuite, precum și capacitate de împământare izolată

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 bucată Style Line Brass | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSLinie cu stil dual, finisaj din alamă(2) 1 "15.5938"Sistemul Poke prin incendiu8"28"€1,217.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Cutie de podea din oțel dreptunghiular cu 2 elemente | AB9PYZ 2EMR4 B24222-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Cutie de podea4.38 "24.5 "€255.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 alamă
€1,440.64 /unitate