Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WGJ4 Clevis Pin Steel 0.437 X 2 3/4 Inch, 10PK | AB3ZRG

APPROVED VENDOR 1WGJ4 Clevis Pin Steel 0.437 X 2 3/4 Inch, 10PK

În stoc
Articol: AB3ZRG Model: 1WGJ4
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
€28.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGJ4 Clevis Pin Steel 0.437 X 2 3/4 Inch, 10PK
€28.34 /ambalaj