Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1WHU1 Roșu. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2 | AB3ZYP

APPROVED VENDOR 1WHU1 Red. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2

În stoc
Element: AB3ZYP Model: 1WHU1
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
€8.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea tricoului sanitar
Material corpABS
Tip conexiuneButuc
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1WHU2 Roșu. San. Tee 2 x 1-1/2 x 2 | AB3ZYQ 1WHU2Butuc x Hub x Hub2 "x 1-1 / 2" x 2 "€9.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU1 Red. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2
€8.32 /unitate