DURHAM MANUFACTURING Cutii pentru compartimente, din oțel


Filtru
Asamblate: Da , Adâncime sertar: 12 " , Înălțimea sertarului: 3" , Lățimea sertarului: 18 " , Pentru utilizare cu Grainger Număr articol: 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 , Material: Oţel
StilModelCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
102-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
B
107-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
C
204-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
D
202-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
E
123-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€37.42
F
117-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G
115-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F
113-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G
111-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F
109-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
H
206-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
I
102PC227-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.19
E
226-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.25
J
215-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€35.39
K
211-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
L
099-95-D928
GriPulbere--40 lb.-€74.99
M
117-95-D925
GriPulbere--40 lb.-€64.86
N
227-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
C
209-95
GriVopsea cu pulbere lucioasă2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
O
125-17-S1158
RoșuPulbere--40 lb.-€58.59
P
099-17-S1158
RoșuPulbere--40 lb.-€62.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?