Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING 206-95 Cutie cu compartimente, mică, 20 deschideri, oțel | CF6JHZ

DURHAM MANUFACTURING 206-95 Cutie compartiment, mică, 20 deschidere, oțel

În stoc
Element: CF6JHZ Model: 206-95
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
€34.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
AsamblateDa
CuloriGri
finalizareaVopsea cu pulbere lucioasă
Înălţime2.125 "
Lungime13.5625 "
Capacitate de încărcare40 lbs.
MaterialOţel
Lăţime9.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Codul HS7326908695
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 Cutie cu compartimente, 6 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel | AD8CVX 4HY20 117-95-D925GriPulbere--40 lb.-€64.86
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Cutie cu compartiment, 12 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel | AD8CVY 4HY21 099-95-D928GriPulbere--40 lb.-€75.00
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Cutie cu compartimente, 6 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel, roșu | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158RoșuPulbere--40 lb.-€58.59
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Cutie cu compartiment, 12 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel, roșu | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158RoșuPulbere--40 lb.-€62.93
DURHAM MANUFACTURING 102-95 Cutie cu compartimente, 24 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inch, oțel | CF6JDX 102-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Cutie de compartiment cu mâner, 24 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inchi, oțel | CF6JED 102PC227-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.18
DURHAM MANUFACTURING 107-95 Cutie cu compartimente, 32 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inchi, oțel | CF6JFD 107-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 206-95 Cutie compartiment, mică, 20 deschidere, oțel
€34.17 /unitate