Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Cutie cu compartiment, 12 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel | AD8CVY 4HY21

DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Cutie compartiment, 12 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inch, oțel

În stoc
Element: AD8CVY Model: 099-95-D928Crucea Ref: 4HY21

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€75.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
CuloriGri
Compartimente pe sertar12
Divizoare pe sertar12
Adâncimea sertarului12 "
Înălțimea sertarului3"
Lățimea sertarului18 "
finalizareaPulbere
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.45
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 Cutie cu compartimente, 6 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel | AD8CVX 4HY20 117-95-D925GriPulbere--40 lb.-€64.86
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 Cutie cu compartimente, 6 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel, roșu | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158RoșuPulbere--40 lb.-€58.59
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Cutie cu compartiment, 12 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inchi, oțel, roșu | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158RoșuPulbere--40 lb.-€62.93
DURHAM MANUFACTURING 102-95 Cutie cu compartimente, 24 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inch, oțel | CF6JDX 102-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Cutie de compartiment cu mâner, 24 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inchi, oțel | CF6JED 102PC227-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.18
DURHAM MANUFACTURING 107-95 Cutie cu compartimente, 32 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inchi, oțel | CF6JFD 107-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
DURHAM MANUFACTURING 109-95 Cutie cu compartimente, 21 deschideri, dimensiune 18 x 12 x 3 inchi, oțel | CF6JFF 109-95GriVopsea cu pulbere lucioasă3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 Cutie compartiment, 12 compartimente, dimensiune 12 x 18 x 3 inch, oțel
€75.00 /unitate