Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJC3 Bucșă încasată 4 inch x 2 inch Spigot x butuc | AB4ABC

APPROVED VENDOR 1WJC3 Bucșă întinsă 4 inchi x 2 inci șurub x butuc

În stoc
Element: AB4ABC Model: 1WJC3
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
€25.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBujie la culoare
Material corpABS
Tip conexiuneSpigot x Hub
Dimensiunea conductei4 "x 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WJC2 Bucșă încasată 4 inch x 3 inch Butuc x roț | AB4ABB 1WJC2Butuc x Spigot4 "x 3"€13.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC3 Bucșă întinsă 4 inchi x 2 inci șurub x butuc
€25.12 /unitate