Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WMT9 Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in | AB4BAB

APPROVED VENDOR 1WMT9 supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in

În stoc
Element: AB4BAB Model: 1WMT9
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
€144.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Presiune maximăWOG de 1000 psi
PortStandard
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 300 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerPresiune maximăPortDimensiunea tubuluiPreț
Furnizor APROBAT 1WML4 Supapă cu bilă din alamă Compresie x Compresie 1/8 In | AB4AYM 1WML4OţelPârghieWOG de 1000 psiComplet1 / 8 "€30.13
Furnizor APROBAT 1WML8 Supapă cu bilă din alamă Compresie x Compresie 1/4 In | AB4AYR 1WML8OţelPârghieWOG de 1000 psiComplet1 / 4 "€37.49
Furnizor APROBAT 1WMN8 Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/4 in | AB4AZA 1WMN8-RundăWOG de 1000 psiComplet1 / 4 "€39.70
Furnizor APROBAT 1WMT8 Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie 1/4 In | AB4BAA 1WMT8Nailon-WOG de 1500 psiStandard1 / 4 "€80.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT9 supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 in
€144.47 /unitate