Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1WU73 Piuliță hexagonală de blocare 3/4-10 1 1/8 inch, 5PK | AB4BWN

APPROVED VENDOR 1WU73 Piuliță hexagonală de blocare 3/4-10 1 1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB4BWN Model: 1WU73
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
€74.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Înălţime27 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime1.12 "
Dimensiunea cheii1-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU73 Piuliță hexagonală de blocare 3/4-10 1 1/8 inch, 5 buc.
€74.05 /ambalaj