Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WY49 Piuliță hexagonală grea 3/4-10 1 1/4 inch, 5 buc | AB4CNN

APPROVED VENDOR 1WY49 Piuliță hexagonală grea 3/4-10 1 1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB4CNN Model: 1WY49
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
€65.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Înălţime47 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY49 Piuliță hexagonală grea 3/4-10 1 1/4 inch, 5 buc.
€65.96 /ambalaj