Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WY75 Piuliță cu aripă 10-32, 50PK | AB4CPL

APPROVED VENDOR 1WY75 Piuliță cu aripă 10-32, 50 buc

În stoc
Element: AB4CPL Model: 1WY75
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
€42.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
Înălţime15 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipLumina
Anvergura aripilor29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY75 Piuliță cu aripă 10-32, 50 buc
€42.99 /ambalaj