Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WZX7 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1/4 inch Lungime 3 | AB4CUF

APPROVED VENDOR 1WZX7 Dimensiunea țevii mamelonului 1/4 inch Lungime 3

În stoc
Element: AB4CUF Model: 1WZX7
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
€7.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime3"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WZP5 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1 1/4 inch x Închidere | AB4CRG 1WZP5Complet filetat1.5 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.75 "1.25 "3 / 16 "€10.67
VÂNȚORUL APROBAT 1WZP6 Dimensiunea țevii pentru niplu 1 1/4 inch Lungime 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Filet la ambele capete1.5 "Biberon2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€16.76
VÂNȚORUL APROBAT 1WZP7 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1 1/4 inch Lungime 3 | AB4CRJ 1WZP7Filet la ambele capete1.5 "Biberon3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€19.95
VÂNȚORUL APROBAT 1WZP8 Dimensiunea țevii pentru niplu 1 1/4 inch Lungime 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Filet la ambele capete1.5 "Biberon3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€19.63
VÂNȚORUL APROBAT 1WZP9 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1 1/4 inch Lungime 4 | AB4CRL 1WZP9Filet la ambele capete1.5 "Biberon4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€22.17
VÂNZĂTOR APROBAT 1WZR1 Dimensiunea țevii de niplu 1 1/4 inch Lungime 5 | AB4CRM 1WZR1Filet la ambele capete1.5 "Biberon5"1.75 "1.25 "3 / 16 "€28.31
VÂNZĂTOR APROBAT 1WZR2 Dimensiunea țevii pentru niplu 1 1/4 inch Lungime 6 | AB4CRN 1WZR2Filet la ambele capete1.5 "Biberon6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€31.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZX7 Dimensiunea țevii mamelonului 1/4 inch Lungime 3
€7.26 /unitate