Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XA26 Piuliță hexagonală grad C 1-1/4-7, 5PK | AB4CXT

APPROVED VENDOR 1XA26 Piuliță hexagonală grad C 1-1/4-7, 5 buc

În stoc
Element: AB4CXT Model: 1XA26
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
€40.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
finalizareaSimplu
CalitateC
Înălţime1.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Clasa de proprietateC
Rockwell HardnessB78 la C38
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA26 Piuliță hexagonală grad C 1-1/4-7, 5 buc
€40.24 /ambalaj