Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XA46 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/4-7, 5PK | AB4CXW

APPROVED VENDOR 1XA46 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/4-7, 5 buc

În stoc
Articol: AB4CXW Model: 1XA46
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
€35.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessHRC 24-35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7505
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA46 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/4-7, 5 buc
€35.97 /ambalaj