Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XNE1 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AB4FNY

APPROVED VENDOR 1XNE1 cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete din alamă

În stoc
Articol: AB4FNY Model: 1XNE1
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
€6.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
CuloriAur
Adâncime3 / 4 "
finalizareaAlamă
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului3-1/2 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
Materialzinc
Lungime totală2"
Tip2 capete de cârlig
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeLungime totalăProiectareTipLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 1HFL1 Cârlig pentru haine și haine 12 capete Negru | AA9XGE 1HFL1Peste ușăAlb2.25 "20 "-12 capete de cârlig, peste ușă20 "12 lb.€17.39
VÂNZĂTOR APROBAT 1HFL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 capete de cârlig3"-€4.78
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL1 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XGN 1HGL1-Aur1.25 "---1 5 / 16 "-€5.58
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL4 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din aluminiu | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din alamă | AA9XGU 1HGL7-Aur1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.57
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL1 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 capete de cârlig1.12 "-€4.02
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL3 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XHC 1HHL3-Aur----1.12 "-€4.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE1 cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete din alamă
€6.59 /unitate