Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9012GNG4 Diafragmă pentru comutator de presiune 1.5 până la 75 psi | AH9JXC 3FJY8

SQUARE D 9012GNG4 Diafragma comutatorului de presiune 1.5 până la 75 psi

În stoc
Articol: AH9JXC Model: 9012GNG4Crucea Ref: 3FJY8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€652.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 185 grade F
Formular de contactSPDT
Diferenţial2.2 la 6.6 psi
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Tip de port1-port 1 / 4-18 "FNPT
Gamă1.5 la 75 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Media Temp. Interval: -40 grade până la 250 grade F

Variante de produs

ProdusModelArticolSetarea de pornire / oprire din fabricăEvaluare contact ACAcțiuneHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VAcțiune de comutare manualăPreț
SQUARE D 9012GNG5 Presostat Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Comutator de presiune75 psi10A @ 480VStandard----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 Presostat Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Comutator de presiune-10A @ 480VStandard----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 Presostat SPDT Diafragmă 3 până la 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Comutator de presiune--Standard----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 Piston pentru comutator de presiune 20 până la 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Comutator de presiune--Standard----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Presostat DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Comutator de presiune95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Oprire automata€78.01
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Presostat standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XComutator de presiune80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Oprire automata€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Presostat DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Comutator de presiune80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Oprire automata€74.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9012GNG4 Diafragma comutatorului de presiune 1.5 până la 75 psi
€652.94 /unitate