Precizie: +/- 0.1 până la 1% , Temp. Gamă: -10 grade până la 185 grade F , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: NPSF , Evaluare curentă: 10A , Evaluare contact DC: 0.11A @ 250V, 0.22A @ 125V , Material diafragmă: Nitril (Buna-N) , Dimensiunea conexiunii electrice: 1/2 "-14 , Tip conexiune electrică: NPT , Evaluare incintă: NEMA 4/4X/13 , Material flanșă: Oţel , Dimensiunea conexiunii fluidului: 1/4 "-18 , Tip racord fluid: FNPT , Înălțimea carcasei: 11 1 / 8 " , Lățimea carcasei: 9 1 / 8 " , CP @ 3 faze - 240V: 3 CP , Evaluare IP: 54 , Max. Presiune: 850 psig , Număr de porturi: 1 , Cicluri de operare: 120 per/min , Faza: Singur , Lumină pilot: Nici unul , Dimensiunea portului: 1/4 18" , Dimensiunea senzorului de presiune: 65 psi, 5 psi până la 45 psi , Rezistență la șocuri: 50 g , Acțiune de comutare: Standard , Tip comutator: O singură etapă , Voltaj: 600V