Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9013FSG2J24 Comutator pompă de apă, diferențial reglabil, 40 până la 60 PSI, 1 CP | AH2NUG 2FH08

SQUARE D 9013FSG2J24 Comutator pompă de apă, diferențial reglabil, 40 până la 60 PSI, 1 CP

În stoc
Element: AH2NUG Model: 9013FSG2J24Crucea Ref: 2FH08
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
€64.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC10A @ 575V
AcțiuneStandard
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneNPSF
Formular de contactDPST
Diferenţial15 la 30 psi
Presiune diferențială15 la 30 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică40 / 60 psi
HP @ 1 fază - 120V1 1/2 CP
HP @ 1 fază - 240V2 CP
HP @ 3 fază - 240V3 CP
HP @ 3 fază - 480V1 CP
Acțiune de comutare manualăNici unul
NEMA Rating-ul1
Tip de port(1) Port, 1/4 "FNPS
Domeniul de presiune40 la 60 psi
Dimensiunea senzorului de presiune65 psi, 5 psi până la 45 psi
Aplicație primarăPompă de apă
Gamă5 la 65 psi
Comutați acțiuneaStandard
Temp. Gamă-22 Deg. până la 257 de grade. F
TipComutator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaMX

Detalii produs:

Comutatorul de presiune Square D 9013FSG2J24 este utilizat în instalațiile de alimentare și distribuție cu apă și în industria HVAC, agricultură și industria petrolului și gazelor pentru detectarea și controlul presiunii compresoarelor, preselor de turnare, matrițelor de turnat prin injecție și pompelor cu jet, submersibile și alternative.

Caracteristici:

  • Presostatoul Square D 9013FSG2J24 are terminale cu clemă cu șurub pentru conexiuni electrice îmbunătățite și un filet intern NPSF de 0.25 inchi pentru conexiuni îmbunătățite de fluid.
  • Acest întrerupător Schneider Electric este echipat cu un actuator cu diafragmă care poate fi acționat din orice poziție.
  • Vine cu o scară diferențială reglabilă pentru a regla setările interne.
  • Acest comutator Pumptrol are o carcasă din polipropilenă pentru o rezistență sporită la mediile corozive.
  • Oferă un design electromecanic pentru a monitoriza și controla condițiile de presiune atât pentru aplicații industriale, cât și pentru utilizatorii finali.
  • Acest presostat poate rezista la o putere de până la 3 cai putere la 240 V în configurații trifazate.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin presostatul Square D 9013FSG2J24?

A.

  • Opriți dispozitivul conectat la comutatorul de presiune.
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Inspectați regulat comutatorul de presiune pentru murdărie, resturi sau coroziune.
  • Curățați exteriorul folosind o cârpă sau o perie moale și uscată.
  • Pentru o curățare temeinică, umeziți o cârpă cu săpun ușor și apă și ștergeți ușor.
  • Verificați orificiile de presiune pentru blocaje și utilizați aer comprimat sau o perie pentru a curăța.
  • Inspectați și curățați contactele expuse folosind o perie sau aer comprimat.
  • Verificați garniturile și garniturile pentru uzură sau deteriorare; înlocuiți dacă este necesar.

Î. Cum aleg un presostat pentru aplicațiile mele?

A.

  • Definiți rolul presostatului în sistemul dumneavoastră.
  • Identificați nivelurile de presiune necesare.
  • Asigurați compatibilitatea cu fluidul.
  • Potriviți cerințele de tensiune și curent.
  • Luați în considerare condițiile de funcționare.
  • Alegeți setări reglabile sau fixe.
  • Selectați configurația de contact adecvată.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest presostat?

A.

  • Deconectați întotdeauna curentul înainte de a manipula sau de a întreține presostatul.
  • Permiteți numai persoanelor instruite să instaleze, să regleze sau să întrețină comutatorul.
  • Utilizați comutatorul de presiune în intervalul specificat de temperatură și umiditate.
  • Asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni supraîncălzirea comutatorului.
  • Verificați dacă presostatul este potrivit pentru fluidul sau gazul specific la care va fi expus.
  • Nu depășiți presiunea maximă a comutatorului pentru a preveni deteriorarea.
  • Urmați practicile adecvate de cablare electrică pentru a evita șocurile sau scurtcircuitele.
  • Mențineți integritatea garniturilor și a garniturilor pentru a preveni scurgerile.
  • Verificați periodic uzura, coroziunea sau deteriorarea și rezolvați problemele cu promptitudine.

Variante de produs

ProdusModelArticolSetarea de pornire / oprire din fabricăEvaluare contact ACAcțiuneHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VAcțiune de comutare manualăPreț
SQUARE D 9012GNG5 Presostat Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Comutator de presiune75 psi10A @ 480VStandard----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 Presostat Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Comutator de presiune-10A @ 480VStandard----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 Presostat SPDT Diafragmă 3 până la 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Comutator de presiune--Standard----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 Piston pentru comutator de presiune 20 până la 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Comutator de presiune--Standard----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Presostat DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Comutator de presiune95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Oprire automata€78.01
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Presostat standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XComutator de presiune80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Oprire automata€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Presostat DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Comutator de presiune80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Oprire automata€74.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24 Comutator pompă de apă, diferențial reglabil, 40 până la 60 PSI, 1 CP
€64.28 /unitate